Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

W-222 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-HCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoak5DOHhNRFU0TnpJeU5qY3dNVGcxTkM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmU0VOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjJmYTY1OWJlM2ExYjA4YzNiYzIyNGNmMTI3MmI0YjhhMTRlZDA4ZGE0OTU3MWZkODMwZjYwZjRjMjc2NDNlNQ
24318137 Hengergörgős csapágyak 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

W-222

Leírás

SCHEERER BEARING W-222

Cylindrical Roller Bearing; 4.331" Bore; Straight; 7.874" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

W-222

BDI anyagszám
24318137

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
SCHEERER BEARING
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171503
Súly / Kilogramm
13,41
Termékcsoport - BDI
B00234
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner/Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Plain Inner and Outer Ring
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.scheererbearing.com
Súly / LBS
29
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 4.331" Bore; Straight; 7.874" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Szélesség
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Külső átmérő
7,874 hüvelyk | 200 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés