02872/2/02820/2/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1238142 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

02872/2/02820/2/Q

描述

SKF 02872/2/02820/2/Q

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2872; 1-1/8" Bore; 2.874" Outside Diameter; 0.866" Width; Single Row

制造商部件号

02872/2/02820/2/Q

BDI部件号
1238142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
2872
装配组件
02872 (1) | 02820 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2872; 1-1/8" Bore; 2.874" Outside Diameter; 0.866" Width; Single Row
装配件宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
2.874 英寸 | 73 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.58 毫米