SKF
SKF
30238
SKF SKF
描述
SKF 30238 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30238; 190MM Bore; 340MM Outside Diameter; 61MM Width; Single Row
制造商部件号
SKF 30238
BDI部件号
1268713
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30238/p/1268713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577430380
重量 / Kilogram
20.77
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30238
装配组件
X30238 (1) | Y30238 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30238; 190MM Bore; 340MM Outside Diameter; 61MM Width; Single Row
装配件宽度
2.402 英寸 | 61 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米