![32021XJP5](/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ)
![32021XJP5](/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ)
NSK
NSK
32021XJP5
NSK NSK
Leírás
NSK 32021XJP5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32021; 105MM Bore; 160MM Outside Diameter; 35MM Width; Single Row
Anyagszám
32021XJP5
BDI anyagszám
1185494
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/32021XJP5/p/1185494
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,47
EAN
0029176083969
Termékcsoport - BDI
B04270
Pontossági Osztály
Class 5
Cikk
Assembly
Alapszám
32021
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
32021XJP5
Súly / LBS
5.467
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32021; 105MM Bore; 160MM Outside Diameter; 35MM Width; Single Row
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Furat
4,134 hüvelyk | 105 milliméter