24003777
Kúpgörgős csapágyegységek
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
32026 X
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
Leírás
ROLLWAY BEARING 32026 X
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32026; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row
Anyagszám
32026 X
BDI anyagszám
24003777
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/32026-X/p/24003777
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
5,06
EAN
0637410070790
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
32026
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
11.16
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32026; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row
Külső átmérő
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Furat
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,772 hüvelyk | 45 milliméter