32936 P/5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
215612 圆锥滚子轴承总成 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

32936 P/5

描述

CONSOLIDATED BEARING 32936 P/5

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32936; 180MM Bore; 250MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row

制造商部件号

32936 P/5

BDI部件号
215612

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075188913
重量 / Kilogram
6.54
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 5
部件
Assembly
基本号码
32936
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32936 P/5
重量/磅
14.5
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32936; 180MM Bore; 250MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
装配件宽度
1.772 英寸 | 45 毫米