https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
215616
Kúpgörgős csapágyegységek
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
32940 P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Leírás
CONSOLIDATED BEARING 32940 P/5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32940; 200MM Bore; 280MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
Anyagszám
32940 P/5
BDI anyagszám
215616
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/32940-P-5/p/215616
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
9,37
EAN
0644075188951
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Class 5
Cikk
Assembly
Alapszám
32940
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://consbrgs.com
Gyártói cikkszám
32940 P/5
Súly / LBS
20.8
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32940; 200MM Bore; 280MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
2,008 hüvelyk | 51 milliméter
Furat
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Külső átmérő
11,024 hüvelyk | 280 milliméter