TIMKEN
TIMKEN
33116-9X026
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 33116-9X026
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X33116; 80MM Bore; 130MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
制造商部件号
33116-9X026
BDI部件号
1424488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33116-9X026/p/1424488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 7 |
BDI- 罗马尼亚 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893046662
重量 / Kilogram
1.831
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X33116
装配组件
X33116 (1) | Y33116 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X33116; 80MM Bore; 130MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米