TIMKEN
TIMKEN
3579-90018
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3579-90018
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3579; 1-11/16" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
制造商部件号
3579-90018
BDI部件号
1337876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/3579-90018/p/1337876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893129051
重量 / Kilogram
0.803
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3579
装配件号
90018
装配组件
3579 (1) | 3525 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
3579-90018
重量/磅
1.857
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3579; 1-11/16" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米