396S-90068 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1339371 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

396S-90068

描述

TIMKEN 396S-90068

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 396; 2.558" Bore; 4.331" Outside Diameter; 1.732" Width; Double Row

制造商部件号

396S-90068

BDI部件号
1339371

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893028293
重量 / Kilogram
1.667
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
396
装配件号
90068
装配组件
396-S (2) | 394A (2) | Y2S-394A (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
396S-90068
重量/磅
3.831
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 396; 2.558" Bore; 4.331" Outside Diameter; 1.732" Width; Double Row
孔径
2.558 英寸 | 64.973 毫米
装配件宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米