TIMKEN
TIMKEN
46792-90208
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 46792-90208
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46792; 6-9/16" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
46792-90208
BDI部件号
1343961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/46792-90208/p/1343961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893320311
重量 / Kilogram
9.159
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
46792
装配件号
90208
装配组件
46792 (2) | 46720CD (1) | X1S-46792 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
46792-90208
重量/磅
21.303
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46792; 6-9/16" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米
孔径
6.563 英寸 | 166.7 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米