NTN
NTN
4T-LM12749/LM12711
NTN NTN
描述
NTN 4T-LM12749/LM12711
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM12749; 22MM Bore; 45.974MM Outside Diameter; 15.5MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-LM12749/LM12711
BDI部件号
17143104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-LM12749-LM12711/p/17143104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359481693
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM12749
装配组件
4T-LM12749 (1) | 4T-LM12711 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.27117
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM12749; 22MM Bore; 45.974MM Outside Diameter; 15.5MM Width; Single Row
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
装配件宽度
0.61 英寸 | 15.5 毫米
外径
1.81 英寸 | 45.974 毫米