TIMKEN
TIMKEN
80385-90013
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 80385-90013
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80385; 17" Bore; 21" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row
制造商部件号
80385-90013
BDI部件号
1351522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/80385-90013/p/1351522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893407081
重量 / Kilogram
20.843
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
80385
装配件号
90013
装配组件
80385 (1) | 80325 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
80385-90013
重量/磅
45.952
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80385; 17" Bore; 21" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
外径
21 英寸 | 533.4 毫米
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米