95500-90144 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1352898 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

95500-90144

描述

TIMKEN 95500-90144

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

95500-90144

BDI部件号
1352898

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893450780
重量 / Kilogram
25.412
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
95500
装配件号
90144
装配组件
95500 (2) | 95927CD (1) | X4S-95500 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
95500-90144
重量/磅
56.025
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米