EE126097-90035 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1354495 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE126097-90035

描述

TIMKEN EE126097-90035

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE126097; 9-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE126097-90035

BDI部件号
1354495

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893482163
重量 / Kilogram
65.02
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE126097
装配件号
90035
装配组件
EE126097 (2) | 126151CD (1) | X1S-126097 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE126097-90035
重量/磅
143.216
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE126097; 9-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row
孔径
9.625 英寸 | 244.475 毫米
装配件宽度
6.75 英寸 | 171.45 毫米
外径
15 英寸 | 381 毫米