TIMKEN
TIMKEN
EE195500X-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE195500X-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE195500X; 5" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Single Row
制造商部件号
EE195500X-902A2
BDI部件号
21966660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE195500X-902A2/p/21966660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893452135
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
EE195500X
装配件号
902A2
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
57.317
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE195500X; 5" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Single Row
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
11.625 英寸 | 295.275 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米