TIMKEN
TIMKEN
EE640192-902A8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE640192-902A8
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE640192; 19-1/4" Bore; 26" Outside Diameter; 8-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE640192-902A8
BDI部件号
1355372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE640192-902A8/p/1355372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893657219
重量 / Kilogram
193.012
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE640192
装配件号
902A8
装配组件
EE640192 (2) | 640261CD (1) | X1S-640192 (1)
轴向游隙
0.068
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE640192-902A8
重量/磅
408.48
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE640192; 19-1/4" Bore; 26" Outside Diameter; 8-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
8.125 英寸 | 206.375 毫米
外径
26 英寸 | 660.4 毫米
孔径
19.25 英寸 | 488.95 毫米