NTN
NTN
ETA-CR-0259
NTN NTN
描述
NTN ETA-CR-0259 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number CR-0259; 15MM Bore; 30MM Outside Diameter; 13MM Width; Single Row
制造商部件号
ETA-CR-0259
BDI部件号
21537849
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/ETA-CR-0259/p/21537849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
CR-0259
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.088
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number CR-0259; 15MM Bore; 30MM Outside Diameter; 13MM Width; Single Row
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
装配件宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米