TIMKEN
TIMKEN
H247549-90056
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H247549-90056
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H247549; 9-1/4" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 9-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
H247549-90056
BDI部件号
1356838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H247549-90056/p/1356838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893067186
重量 / Kilogram
102.006
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H247549
装配件号
90056
装配组件
H247549 (2) | H247510CD (1) | H247549XB (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H247549-90056
重量/磅
224.884
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H247549; 9-1/4" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 9-3/8" Width; Double Row
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
外径
15.125 英寸 | 384.175 毫米
装配件宽度
9.375 英寸 | 238.125 毫米