H936340-90057 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1357258 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H936340-90057

描述

TIMKEN H936340-90057

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936340; 6-1/8" Bore; 13" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

H936340-90057

BDI部件号
1357258

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893715339
重量 / Kilogram
65.934
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H936340
装配件号
90057
装配组件
H936340 (2) | H936310 (2) | H936310EE (1) | H936340XE (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H936340-90057
重量/磅
145.359
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936340; 6-1/8" Bore; 13" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
13 英寸 | 330.2 毫米