TIMKEN
TIMKEN
HH234049-90038
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH234049-90038
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH234049; 6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
HH234049-90038
BDI部件号
1357659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH234049-90038/p/1357659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893530017
重量 / Kilogram
63.317
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH234049
装配件号
90038
装配组件
HH234049 (2) | HH234011CD (1) | HH234049XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH234049-90038
重量/磅
139.591
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH234049; 6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
外径
12.125 英寸 | 307.975 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米