TIMKEN
TIMKEN
JLM710949C-90B03
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JLM710949C-90B03
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM710949; 65MM Bore; 105MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row
制造商部件号
JLM710949C-90B03
BDI部件号
1360588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JLM710949C-90B03/p/1360588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893664873
重量 / Kilogram
0.706
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JLM710949
装配件号
90B03
装配组件
JLM710949C (1) | JLM710910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JLM710949C-90B03
重量/磅
1.645
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM710949; 65MM Bore; 105MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
装配件宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米