TIMKEN
TIMKEN
L163149-90065
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L163149-90065
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L163149; 14" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
L163149-90065
BDI部件号
1362424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L163149-90065/p/1362424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893505299
重量 / Kilogram
46.113
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L163149
装配件号
90065
装配组件
L163149 (2) | L163110CD (1) | L163149XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L163149-90065
重量/磅
98.208
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L163149; 14" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
5.375 英寸 | 136.525 毫米
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米