NTN
NTN
L44643L/L44610DB
NTN NTN
描述
NTN L44643L/L44610DB
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L44643; 1" Bore; 1.98" Outside Diameter; 1.245" Width; Double Row
制造商部件号
L44643L/L44610DB
BDI部件号
1221963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L44643L-L44610DB/p/1221963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359483147
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L44643
装配组件
L44643L (2) | L44610DB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L44643; 1" Bore; 1.98" Outside Diameter; 1.245" Width; Double Row
装配件宽度
1.245 英寸 | 31.623 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米