https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LM522546-90047
19287876 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM522546-90047

描述

TIMKEN LM522546-90047

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522546; 4-1/4" Bore; 6.29" Outside Diameter; 2.93" Width; Double Row

制造商部件号

LM522546-90047

BDI部件号
19287876

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893634470
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM522546
装配件号
90047
装配组件
LM522546 (2) | LM522510D (1) | LM522546XA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
11.07
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522546; 4-1/4" Bore; 6.29" Outside Diameter; 2.93" Width; Double Row
装配件宽度
2.93 英寸 | 74.422 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
6.29 英寸 | 159.766 毫米