TIMKEN
TIMKEN
NP596416-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP596416-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP596416; 6-7/8" Bore; 13.491" Outside Diameter; 4.096" Width; Double Row
制造商部件号
NP596416-902A1
BDI部件号
1368617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP596416-902A1/p/1368617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893072609
重量 / Kilogram
70.604
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP596416
装配件号
902A1
装配组件
NP858465-20C17 (1) | NP596416-20C17 (1) | NP234578-20C17 (1) | PACK-CRT391188 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
155.905
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP596416; 6-7/8" Bore; 13.491" Outside Diameter; 4.096" Width; Double Row
外径
13.491 英寸 | 342.661 毫米
法兰外径
16.929 英寸 | 429.999 毫米
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
装配件宽度
4.096 英寸 | 104.05 毫米