https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
TIMKEN
TIMKEN
XFA30206M-90KM1
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN XFA30206M-90KM1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XFA30206; 27MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17.25MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
XFA30206M-90KM1
Nr kat. BDI
1472619
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/XFA30206M-90KM1/p/1472619
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,253
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893655314
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
XFA30206
Elementy Złożenia
XFA30206M (1) | Y30206M (1)
Otwór Calowy
1.063
Otwór Metryczny
27
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.575
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XFA30206; 27MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17.25MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,679 Cale | 17,25 Milimetry