TIMKEN
TIMKEN
15102-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 15102 #2 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cone; 15102 Basic Number; Standard Precision; 1" Bore; 13/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
15102-2
BDI部件号
1310877
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/15102-2/p/1310877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 4 |
BDI- 加拿大 | 15 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893185606
重量 / Kilogram
0.216
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
15102
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
15102-2
详细描述
Bearing Cone; 15102 Basic Number; Standard Precision; 1" Bore; 13/16" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米