TIMKEN
TIMKEN
28138-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 28138-2
Bearing Cone; 28138 Basic Number; Standard Precision; 1.377" Bore; 0.824" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
28138-2
BDI部件号
1329794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/28138-2/p/1329794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893229393
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
28138
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
28138-2
详细描述
Bearing Cone; 28138 Basic Number; Standard Precision; 1.377" Bore; 0.824" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
宽度
0.824 英寸 | 20.93 毫米