

TIMKEN
TIMKEN
397-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 397-2 ; 轴承/轴承内圈
Bearing Cone; 397 Basic Number; Standard Precision; 2.362" Bore; 0.866" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM 397-2
BDI部件号
1339381
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/397-2/p/1339381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893028354
重量 / Kilogram
0.599
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
397
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
397-2
详细描述
Bearing Cone; 397 Basic Number; Standard Precision; 2.362" Bore; 0.866" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.362 英寸 | 59.995 毫米