TIMKEN
TIMKEN
HM124618-80000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM124618-80000
Bearing Cup; HM124618 Basic Number; Class 8 Precision; 7-11/16" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM124618-80000
BDI部件号
24621902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM124618-80000/p/24621902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893039107
重量 / Kilogram
2.455
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 8
部件
Cup
基本号码
HM124618
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
5.46
详细描述
Bearing Cup; HM124618 Basic Number; Class 8 Precision; 7-11/16" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row of Roller
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
7.688 英寸 | 195.275 毫米