TIMKEN
TIMKEN
JLM813049-K0000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM JLM813049-K0000 ; 轴承
Bearing Cone; JLM813049 Basic Number; Class K Precision; 70MM Bore; 25MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM JLM813049-K0000
BDI部件号
26960439
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JLM813049-K0000/p/26960439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893080505
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Cone
基本号码
JLM813049
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
1.278
详细描述
Bearing Cone; JLM813049 Basic Number; Class K Precision; 70MM Bore; 25MM Width; Single Row of Roller
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米