TIMKEN
TIMKEN
JP9010-C0000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM JP9010-C0000 ; 轴承/精密圆锥滚子轴承外圈
Bearing Cup; JP9010 Basic Number; Class C Precision; 135MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM JP9010-C0000
BDI部件号
27848117
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JP9010-C0000/p/27848117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class C
部件
Cup
基本号码
JP9010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.68
详细描述
Bearing Cup; JP9010 Basic Number; Class C Precision; 135MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Single Row of Roller
宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米
外径
5.315 英寸 | 135 毫米