TIMKEN
TIMKEN
M262448TD-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M262448TD-2
Bearing Double Cone; M262448TD Basic Number; Standard Precision; 13-11/16" Bore; 9" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
M262448TD-2
BDI部件号
24622018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M262448TD-2/p/24622018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893566207
重量 / Kilogram
79.574
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
M262448TD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
176.438
详细描述
Bearing Double Cone; M262448TD Basic Number; Standard Precision; 13-11/16" Bore; 9" Width; Double Row of Roller
孔径
13.688 英寸 | 347.675 毫米
宽度
9 英寸 | 228.6 毫米