TIMKEN
TIMKEN
NP349590-N0000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP349590-N0000
Bearing Cone; NP349590 Basic Number; Class N Precision; 50MM Bore; 20MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP349590-N0000
BDI部件号
24626036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP349590-N0000/p/24626036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893805108
重量 / Kilogram
0.257
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class N
部件
Cone
基本号码
NP349590
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.571
详细描述
Bearing Cone; NP349590 Basic Number; Class N Precision; 50MM Bore; 20MM Width; Single Row of Roller
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米