https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlTOHhNRFV4TnpneE5UYzROelUxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg5YWVhYjc0ZjZmNzg3Zjc2MGVkMzJjY2M2YzQ4MGE5ZWQ1ZjkxYzBlZGQ1OTE3MTAzNjliYzM2MDNhYmI4MGE
FAG
FAG
29338-E1-XL
FAG FAG
Opis
FAG 29338-E1-XL
Thrust Roller Spherical Bearing; 190MM Bore 1; 250MM Bore 2; 320MM Outside Diameter; 78MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
29338-E1-XL
Nr kat. BDI
1143349
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/29338-E1-XL/p/1143349
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,183
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4012802190021
Średnica Zewn. Cale
12.598
Średnica Zewn. Milimetry
320
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Samonastawne
Yes
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
48.90514
Długi Opis
Thrust Roller Spherical Bearing; 190MM Bore 1; 250MM Bore 2; 320MM Outside Diameter; 78MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
3,071 Cale | 78 Milimetry
Otwór 1
7,48 Cale | 190 Milimetry
Otwór 2
9,843 Cale | 250 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież