TIMKEN
TIMKEN
29340EJ
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 29340EJ ; 轴承/调心滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 200MM Bore 1; 257.048MM Bore 2; 340MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
TIM 29340EJ
BDI部件号
20352871
详情
6266.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29340EJ/p/20352871
单价(不含税)
¥6,266.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796163775
重量 / Kilogram
12.888
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
62.7
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 200MM Bore 1; 257.048MM Bore 2; 340MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
7.874 英寸 | 200 毫米
高度
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径2
10.12 英寸 | 257.048 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米