81106TVPB1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1085408-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnM05TOHhNRFU0TnpBMU5UWXlNREV5Tmk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVEE0TlRRd09GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0OGE2YTk0YjcwZTg1YmM1NjMzZDAyYTdiYzFlYmVmOTcxZTJmYjFlZDc1ZjRmNjk5M2I0YTE2NjI1MGUyMDNi
1085404 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

81106TVPB1

描述

KOYO 81106TVPB1

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 11MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81106TVPB1

BDI部件号
1085404

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790269899
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Steel Bearing Material | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 91.1 N Static Load Rating | 33 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
0.13228
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 11MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.433 英寸 | 11 毫米
孔径2
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新