INA
INA
81256-M
INA INA
描述
INA 81256-M#E ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 280MM Bore 1; 284MM Bore 2; 380MM Outside Diameter; 80MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81256-M
BDI部件号
1172234
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81256-M/p/1172234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802260601
重量 / Kilogram
30.13
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
66.4252
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 280MM Bore 1; 284MM Bore 2; 380MM Outside Diameter; 80MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
11.024 英寸 | 280 毫米
高度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径2
11.181 英寸 | 284 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米