对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

AXK4565-A/0-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-STL-AXK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFl5OHhNRFV4TnpjNU9UWTVPRFEyTWk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlUxUk1YMEZZUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjMzJkMzJkNmE5NTM2ZDM2NmQ5Y2IyNDhkZDkxODg3OTA0NGMyMzk3MzNjOTY0NDJmNGQxMmZhODc2ZmJlMjU
23942968 推力滚子轴承 

INA INA

AXK4565-A/0-10

描述

INA AXK4565-A/0-10 ; 轴承配件/滚针保持架

Thrust Needle Roller Assembly; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 3MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

AXK4565-A/0-10

BDI部件号
23942968

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677166463
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
0.03998
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 3MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米
高度
0.118 英寸 | 3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新