AXK75100-A/0-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczTkM4eE1EYzNNVEV5TnpnMk1USTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlFWaExYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk1YmVmZThhODExYjEwNmE1MzgwMTQ1ZTUyZmE1NjY2NzkzOTA4ZWJmNTg2ZjViYjA5NjA0ZDUzZTU3NDhiZGY
18312567 推力滚子轴承 

INA INA

AXK75100-A/0-10

描述

INA AXK75100-A/0-10 ; 轴承/推力滚子轴承

Thrust Needle Roller Assembly; 75MM Bore 1; 75MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 4MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

AXK75100-A/0-10

BDI部件号
18312567

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 5

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643173186
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
AXK75100
重量/磅
0.135
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 75MM Bore 1; 75MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 4MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
2.953 英寸 | 75 毫米
高度
0.157 英寸 | 4 毫米
孔径2
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新