FNT-1528 BULK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-FNT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM01pODVPREV5TXprME5UQTRNekU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWOUdUbFJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjg5Y2VhOGY2ZDhmNzg1NTQxNjg3Y2RkYWYwNTdlZTQyMzQxNmI0NTJjY2JmNGM0ZDc3NzFkOTU5Yzk1NzEzZQ
1086647 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

FNT-1528 BULK

描述

KOYO FNT-1528 BULK

Thrust Needle Roller Assembly; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

FNT-1528 BULK

BDI部件号
1086647

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790226328
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
FNT-1528;PDL125
重量/磅
0.009
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.079 英寸 | 2 毫米
孔径1
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径2
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新