INA AS4565 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJoa09TOHhNRFF4T0RZNE5EYzRPRGMyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVkZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODkyNTAxZTZiMTg4YzU1MDZiNmU4ZGRjZTY3YjMyNWIwMTMzZTk5MWFhNGYzZTkzNzJhNjcyN2JhYzNmYzFiMQ
18315136 推力滚子轴承 

INA INA

INA AS4565

描述

INA AS4565 ; 紧固件/垫片

Thrust Bearing Washer; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

AS4565

BDI部件号
18315136

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 10

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643033848
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
AS4565
重量/磅
0.029
详细描述
Thrust Bearing Washer; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
高度
0.039 英寸 | 1 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新