21315-E1-XL-TVPB-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1pTOHhNRFU0TnpFMk9UUTRPRGt5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxNTA4Yzk1NGQyYzM1MjE2NjBjNmZlYzExZGU0ODFlMjE4ODc1NjEzMWZiNGQ0N2YxNDgwNTE5OGFmNDczM2Y
1139076 球面滚子轴承 

FAG FAG

21315-E1-XL-TVPB-C3

描述

FAG 21315-E1-XL-TVPB-C3

Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

21315-E1-XL-TVPB-C3

BDI部件号
1139076

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677875181
重量 / Kilogram
3.552
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polyamide
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
21315E1TVPB.C3
重量/磅
8.267
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新