

FAG
FAG
21317-E1-XL-K-TVPB
FAG FAG
描述
FAG 21317-E1-XL-K-TVPB
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21317-E1-XL-K-TVPB
BDI部件号
25155404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21317-E1-XL-K-TVPB/p/25155404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677832085
重量 / Kilogram
4.985
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polyamide
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH317 (Specify bore)
拆卸螺母
KM17
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
10.99004
详细描述
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
适配件件
SNW17 H317 HA317 HE317 (Specify bore)英寸 | H317 (Specify bore)毫米
宽度
1.614 英寸 | 41 毫米