![22205EJW33C3](/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnd1pDOHhNRFF4T0RZek5qazRNREkxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg5YWVjMTEzZDhiOWFhZjBlYTYyYmNiNTM4MjQzN2VkOGE4Y2YwYmRkODJiZDkxYmE3NDIyYTA1ZmJlMGQ1OGY)
![22205EJW33C3](/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnd1pDOHhNRFF4T0RZek5qazRNREkxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg5YWVjMTEzZDhiOWFhZjBlYTYyYmNiNTM4MjQzN2VkOGE4Y2YwYmRkODJiZDkxYmE3NDIyYTA1ZmJlMGQ1OGY)
17761884
Beálló görgős csapágyak
RHP BEARING
RHP BEARING
22205EJW33C3
RHP BEARING RHP BEARING
Leírás
RHP BEARING 22205EJW33C3
Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
22205EJW33C3
BDI anyagszám
17761884
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/22205EJW33C3/p/17761884
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
0,18
EAN
0747023045815
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
0.37479
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés