NTN
NTN
22218EAKW33C3
NTN NTN
描述
NTN 22218EAKW33C3
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22218EAKW33C3
BDI部件号
1198394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22218EAKW33C3/p/1198394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253102533
重量 / Kilogram
3.28
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX318 (Specify bore)
拆卸螺母
AN20
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
7.2312
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
适配件件
SNW18 H318X HA318X HS318X (Specify bore)英寸 | H318X (Specify bore)毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米