

DODGE
DODGE
222238.K.C3 MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE 222238.K.C3 MOD
Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 340MM Outside Diameter; 92MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
222238.K.C3 MOD
BDI部件号
22267759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/222238-K-C3-MOD/p/22267759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568738801
重量 / Kilogram
36.22
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Self-Aligning | Modified
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商内部编号
80755
重量/磅
79.96
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 340MM Outside Diameter; 92MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
3.622 英寸 | 92 毫米