https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-2SL-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobE5TOHhNRFkxTURJd09ERTNOREV4TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMHhmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3MTAzMDBlYzJiYWQzNzg4ZTQ5M2ZkYWQ4YzVlYmNlNjgzZWRhZTViNzViYWYxY2UwMGE3MzgxNzRjNDQ5ODk
24862391
Łożyska Baryłkowe..
FAG
FAG
22234-E1A-XL-K-2RSR-M
FAG FAG
Opis
FAG 22234-E1A-XL-K-2RSR-M
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22234-E1A-XL-K-2RSR-M
Nr kat. BDI
24862391
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22234-E1A-XL-K-2RSR-M/p/24862391
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,8
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4054371250751
Otwór Calowy
6.693
Otwór Metryczny
170
Średnica Zewn. Cale
12.205
Średnica Zewn. Milimetry
310
Szerokość w Calach
3.386
Szerokość w Milimetrach
86
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
2 Seals
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH3134 (Specify Bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM34
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
59.08389
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW3134 H3134 HA3134 HE3134 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3134 (Specify Bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież