22311XEJSSW207L038C3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPN-STL-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnMFpDOHhNRGMyTXpNME5qWTBNRGt5Tmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVRsOVRWRXhmU2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI3MDk2ZjYxODg2M2JiMjRmZTkyNTE1YmE1MjFmMjQ4M2M4NWY3OGI1Y2NkMzk0NDVhN2YwMTBiNzE5NWQ5Njc
24623617 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

22311XEJSSW207L038C3

描述

TIMKEN 22311XEJSSW207L038C3

Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 49MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22311XEJSSW207L038C3

BDI部件号
24623617

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796359765
重量 / Kilogram
2.585
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
5.7
详细描述
Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 49MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.929 英寸 | 49 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新